Gant manipulation fine Tegera 802-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

TEGERA® 802

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :802-7
Rubix :C312-6199884
EAN :7340118393735
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 802 T7

Résumé technique

Taille7
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 802 T7


Assurant la protection des composants sensibles aux décharges électrostatiques, les gants ESD Tegera 802 sont utilisés dans les opérations de montage et de contrôle. Ce modèle combine une maille fine respirante et une paume enduite de PU pour stabiliser la préhension en environnement sec.

Caractéristiques :
Ces gants fins ESD sont conçus sans coutures pour la protection contre les décharges électrostatiques lors de travaux de précision. La fibre tricotée souple forme un support lisse et très respirant qui reste confortable sur une journée complète de production. Sur la paume, l’enduction en polyuréthane améliore la préhension sur les pièces et outils tout en conservant la sensibilité du bout des doigts. La structure flexible du gant accompagne les mouvements de la main et favorise la dextérité lors des opérations de montage, d’inspection visuelle ou de petites manutentions en espaces secs et propres. 

Spécifications :
- Type : gants ESD, gants de travail de précision.
- Fabrication : tricotage sans couture.
- Jauge du tricot : 13.
- Matériau de doublure : polyester, fibre de carbone.
- Matériau d’enduction : polyuréthane (PU).
- Type d'enduction : lisse, au 3/4.
- Matériau du poignet : textile, manchette tricotée.
- Longueur : 205 à 270 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Dextérité : niveau 5 (niveau maximal).
- Coloris : gris.
- Conditionnement : en vrac.
- Référence : 802.
- Marque : Tegera (Ejendals).

Normes :
- Catégorie II : indique que les gants ESD Tegera sont classés comme équipements de protection individuelle contre des risques intermédiaires et font l’objet d’une procédure de conformité CE selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, de confort, de marquage et d’information pour les gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 (3131X) : précise les niveaux de performance contre les risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation ; le code 3131X décrit les résultats obtenus à chaque essai.
- IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω) : encadre la maîtrise des décharges électrostatiques dans les zones protégées ESD ; la résistance de surface spécifiée contribue à limiter la charge accumulée sur le gant lors des manipulations.
- EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω) : concerne les propriétés électrostatiques des gants utilisés en atmosphère potentiellement explosible, afin de réduire le risque d’inflammation par décharge électrostatique.
- OEKO-TEX Standard 100 : certifie que les matériaux des gants respectent des critères de limitation de substances indésirables pour l’utilisateur et l’environnement de travail.

Points forts

- Réduction du risque de décharges électrostatiques sur les composants sensibles grâce à la structure ESD et aux propriétés antistatiques du gant.
- Maintien d’une bonne préhension des petites pièces et outils grâce à la paume enduite de polyuréthane.
- Limitation de la fatigue de la main grâce à un support tricoté souple, respirant et confortable sur de longues durées de port.
- Préservation de la dextérité fine et de la sensibilité au bout des doigts, utile pour le montage de composants, les réglages et les inspections visuelles.

Applications

Les gants ESD 802 sont prévus pour la manutention légère en environnements secs et propres, dans lesquels la maîtrise des charges électrostatiques est nécessaire. Ils conviennent aux opérations d’assemblage, au travail dans l’électronique, aux tâches de contrôle qualité et d’inspection, ainsi qu’aux travaux d’installation sur lignes ou équipements sensibles. Les principales industries concernées incluent les secteurs des sciences de la vie et de l’électronique, ainsi que l’automobile et l'informatique.

Informations techniques


Attributs
Taille7
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepolyester
ESDoui
Environnement d'utilisationsec
30,84 HT
/ 12 paires
37,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.