Gants et manchettes anti coupures Tegera 75-10, Taille : 10 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : D

TEGERA® 75

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :75-10
Rubix :C312-6185936
EAN :7340118349169
MANCHETTE 75 JAUNE TAILLE 10 CUT D 100 DEGRES

Résumé technique

Typemanchette
Taille10
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTE 75 JAUNE TAILLE 10 CUT D 100 DEGRES


La manchette anti-coupures TEGERA® 75 est fabriquée en fibres Kevlar® et autres matériaux résistants pour offrir une excellente protection face aux risques de coupures. Confortable et flexible, elle résiste à la chaleur jusqu'à 100°C et son système de fixation unique assure une utilisation prolongée sans compromis sur la sécurité.

Caractéristiques:
La manchette anticoupures TEGERA® 75 est dotée de caractéristiques qui assurent une protection et un confort supérieurs. Elle est confectionnée avec un mélange de fibres de Kevlar®, de polyester, de spandex et de fibre d'acier, offrant une protection efficace contre les coupures, et blessures abrasives, égratignures/lacérations tout en restant flexible et confortable. La manchette est respirante, permettant une utilisation prolongée sans inconfort, et elle dispose d'un système de fixation unique qui assure un ajustement optimal et facilite l'enfilage et le retrait. En outre, elle est approuvée pour la manipulation de produits alimentaires, ce qui en fait une solution polyvalente pour de nombreux secteurs d'activité.

Spécifications:
- Matériau de doublure : KEVLAR® fiber, Spandex, Fibre fil inox
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 8, 9, 10
- Longueur : 420-490 mm
- Couleur : Jaune
- Conditionnement : 6 par lot, 60 par carton.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2X4XD qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4) et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau D. De plus, la manchette est conforme à la norme EN 407 niveau 1 offrant une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Protection efficace contre les coupures de niveau D ;
- Matériaux de haute qualité incluant la fibre Kevlar® et la fibre d’acier, garantissant une grande résistance tout en restant confortable ;
- Respirabilité et flexibilité, permettant une utilisation prolongée sans inconfort ;
- Système de fixation assurant un ajustement parfait et facilitant l’enfilage et le retrait ;
- Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C, adaptée aux environnements de travail exigeants.

Applications

La manchette anticoupures TEGERA® 75 est conçue pour être utilisée dans divers contextes professionnels nécessitant une protection accrue contre les coupures. Elle est recommandée pour les travaux d'assemblage, le contrôle qualité et l'inspection, ainsi que pour les travaux d'exploitation de machines. Elle est également idéale pour les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'installation et de l'ingénierie, ainsi que pour le travail en entrepôt, dans l'industrie du verre, du métal, et pour les travaux d'assainissement. La manchette convient parfaitement aux environnements à risques de coupures, offrant une sécurité fiable lors de la manutention lourde et des activités exigeant une grande précision.

Informations techniques


Attributs
Typemanchette
Taille10
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalefibre de verre
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion2
ESDnon
Matièrefibre fil inox / kevlar® / spandex
126,48 HT
/ 6 unités
151,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.