Gants et manchettes anti coupures Tegera 70-10, Taille : 10 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
TEGERA® 70
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :70-10
Rubix :C312-6185946
EAN :7340118341255





Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
Documents
Détails articles : MANCHETTE 70 TAILLE 10 ANTI COUPURE NIVEAU B
La manchette TEGERA® 70 assure une protection efficace contre les coupures avec une résistance de niveau B. Elle combine sécurité, confort et ajustement précis pour garantir une utilisation sûre et un maintien parfait lors d’utilisations prolongées ou exigeantes.
Caractéristiques:
La manchette anticoupure TEGERA® 70 se caractérise par sa construction tricotée jauge 13 intégrant des fibres de basalte, du polyester, du spandex et la technologie CRF®. Cette combinaison offre une forte résistance aux coupures et protège contre les blessures abrasives, égratignures et lacérations, tout en garantissant une flexibilité et une bonne respirabilité. Son système de fixation unique garantit un ajustement précis et sécurisé sur la main, améliorant ainsi le confort lors d’utilisations prolongées et réduisant les risques de glissement pendant les tâches exigeantes. Il facilite également l’enfilage et le retrait d'un gant complémentaire, assurant une stabilité optimale de la manchette.
Spécifications:
- Matériau : Fibres de basalte, Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Serrage poignet élastique
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 420-490 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Conditionnement en vrac, 6 manchettes par lot.
Normes:
Cette manchette est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2X4XB qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4) et à la déchirure (4/4). Son niveau de résistance à la coupure ISO EN 13997 est B. Elle est également adaptée au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
La manchette anticoupure TEGERA® 70 se caractérise par sa construction tricotée jauge 13 intégrant des fibres de basalte, du polyester, du spandex et la technologie CRF®. Cette combinaison offre une forte résistance aux coupures et protège contre les blessures abrasives, égratignures et lacérations, tout en garantissant une flexibilité et une bonne respirabilité. Son système de fixation unique garantit un ajustement précis et sécurisé sur la main, améliorant ainsi le confort lors d’utilisations prolongées et réduisant les risques de glissement pendant les tâches exigeantes. Il facilite également l’enfilage et le retrait d'un gant complémentaire, assurant une stabilité optimale de la manchette.
Spécifications:
- Matériau : Fibres de basalte, Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Serrage poignet élastique
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 420-490 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Conditionnement en vrac, 6 manchettes par lot.
Normes:
Cette manchette est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2X4XB qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4) et à la déchirure (4/4). Son niveau de résistance à la coupure ISO EN 13997 est B. Elle est également adaptée au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protège efficacement contre les coupures grâce à sa conception robuste et sa résistance de niveau B ;
- Garantit un ajustement précis et un confort optimal grâce à son système de fixation unique ;
- Offre une excellente respirabilité et flexibilité pour un usage prolongé ;
- Convient à une large gamme d’applications, y compris la manipulation de denrées alimentaires.
- Garantit un ajustement précis et un confort optimal grâce à son système de fixation unique ;
- Offre une excellente respirabilité et flexibilité pour un usage prolongé ;
- Convient à une large gamme d’applications, y compris la manipulation de denrées alimentaires.
Applications
La manchette TEGERA® 70 est recommandée pour une utilisation dans des environnements à risques de coupures, tels que l’assemblage, le contrôle qualité et l’inspection, les travaux d’exploitation de machines, le bâtiment et les travaux publics, les travaux d’installation, l’ingénierie, les entrepôts, et les travaux du métal. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la transformation alimentaire, de la fabrication métallique, des équipements industriels, de l’automobile, du transport, de la logistique, et de la construction.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Matière | nylon, crf® technology, polyester, spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,40 € HT
/ 6 unités
71,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h