T-shirt haute visibilité T2S TSHIREWHC02JM2L, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee Shirt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIREWHC02JM2L
Rubix :5952-6245925
Fabricant :TSHIREWHC02JM2L

Documents
Détails articles : TSHIRT EVERYWASH SUN JM 2XL POLYCOTON JAUNE/MARINE
Maille double face piquée 60 % coton, 40 % polyester, 185 g/m². Tissu chaîne et trame 65 % polyester, 35 % coton,170 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 26 800-01thermocollé.
Entretien industriel possible.
Protection contre les UV. Bavette de marquage. Coupe ergonomique cintrée. Renfort épaules pour une plus grande résistance lors de l’usage de cintre métallique en lavage industriel. Col V réalisé dans la maille du tee-shirt. Puce de taille. Empiècements contrastés sur les zones salissantes. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Entretien industriel possible.
Protection contre les UV. Bavette de marquage. Coupe ergonomique cintrée. Renfort épaules pour une plus grande résistance lors de l’usage de cintre métallique en lavage industriel. Col V réalisé dans la maille du tee-shirt. Puce de taille. Empiècements contrastés sur les zones salissantes. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,40 € HT
/ unité
46,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Taille
2xl
