Tee shirt Anodyne 354M10010114, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Tee-shirt Men posture Shirt 2.0
Voir les informations techniquesRéférences
Anodyne :354M10010114
Rubix :P961-6176033




Détails articles : TEE-SHIRT MEN POSTURE 2.0 TL NOIR PLOYESTER SPANDEX
Le Posture Shirt 2.0 a été développé en 2008 en collaboration avec les professionnels de santé, il soutient et soulage le dos au quotidien, que vous soyez sédentaire ou actif. Ce vêtement de posture est conçu avec la technologie Neuroband brevetée, qui active et stimule les muscles et vous aide à obtenir une posture plus équilibrée.
Le produit se porte ajusté et très près du corps afin d’obtenir l’effet correctif optimal, par conséquent il est important de consulter le guide des tailles ci-dessous. Si vous avez des difficultés pour mettre et retirer des vêtements serrés, par exemple si vous souffrez de problèmes d’épaules, nous vous recommandons le Posture Shirt 2.0 Zipper avec fermeture éclair.
Norme : CE dispositif médical 93/42/EEC.
Le produit se porte ajusté et très près du corps afin d’obtenir l’effet correctif optimal, par conséquent il est important de consulter le guide des tailles ci-dessous. Si vous avez des difficultés pour mettre et retirer des vêtements serrés, par exemple si vous souffrez de problèmes d’épaules, nous vous recommandons le Posture Shirt 2.0 Zipper avec fermeture éclair.
Norme : CE dispositif médical 93/42/EEC.
Points forts
Améliore la conscience de la posture et soutient le dos au quotidien. Aide à réduire les douleurs et les tensions de la nuque, des épaules et du dos. Aide à réduire les risques de surmobilisation musculaire lors d’activités physiques. Améliore la récupération. Marquage CE dispositif médical.
Applications
Tout secteurs à risque TMS.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 80% polyester 20% spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
