Tee shirt Sol's 020743093XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee-shirt IMPERIAL manches longues 190g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :020743093XL
Rubix :S720-6204487
Fabricant :020743093XL
EAN :3660731291015




Documents
Détails articles : T-SHIRT IMPERIAL LSL MEN T3XL NOIR PROFOND MANCHES LONGUES
Tee shirt col rond 100% coton semi-peigné Ringspun avec une large gamme de couleurs et de grandes tailles. Grammage g/m² : 190.
Points forts
Toucher doux, marquage net, facile à imprimer et brode, large gamme de couleurs.
Applications
Hôtellerie & restauration, vêtement de travail, sports et loisirs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,55 € HT
/ 5 unités
82,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
