T-shirt haute visibilité Chatard CANBERRA-S-JF/M, Taille : S | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee-shirt HV CANBERRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chatard :CANBERRA-S-JF/M
Rubix :8583-6135195



Documents
Détails articles : TEE SHIRT CANBERRA S HV JAUNE MAILLE CLIMTEX LIGHT
Bandes rétro-réfléchissantes en microbilles, thermocollées, au motif segmenté sans discontinuité, pour garantir la sécurité, le confort et la longévité. Empiècements aux aisselles en maille technique ultra respirante contrastée pour une bonne circulation de l’air, et sur les côtés pour un look résolument sportif. Col V et bords des manches contrastés. Maille CLIMTEX LIGHT : 95% polyester microfibre multifilamant 5% spandex.
Normes : EN13688 : 2013 ; EN20471 : 2013 ; EN13758-2.
Normes : EN13688 : 2013 ; EN20471 : 2013 ; EN13758-2.
Points forts
La maille est fluide, deux fois plus légère qu’une maille classique (90g/m²) et suffisamment dense pour être opaque et protéger des UV (UPF 20+). Au toucher, cette maille est très douce et très confortable ; au porter, elle se fait oublier et offre une respirabilité exceptionnelle. Elle optimise l’évacuation de la transpiration et le confort par forte chaleur.
Applications
Pour tous les travaux en extérieur aux abords de voies de circulation : Travaux publics, entretiens des voiries, sociétés d’autoroutes, logistique, transport, services de l’équipement, aéroports, maintenance de sites industriels, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 90 g/m² |
| Matière | polyester / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs