Taraud machine Sutton T1991200
Tarauds à goujure hélicoïdale - R45 VADH T199
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1991200
Rubix :S748-0494499
EAN :9311963098234




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 12X1.75 DENT HELICOID. T199 6H R45 VA-DH DIN376 INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 17,5 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,09 € HT
/ unité
108,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours