Références
Phantom :23.300.0400
Rubix :0707-0171279
EAN :8716563342878

Résumé technique
| Filetage | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD MACH M4X0,7 23300 H.38DEG HSSE-V DIN371 PHANTOM
DIN 371, 60°, tige épaissie, angle de spirale 40°, pour trous borgnes, coupe 2,5 filets, angle de coupe 12-14°, longueur de coupe 10 filets, diminuant après le 5ème filet.
Tap MACH M 4.0 X 0.7 23300 H. 38DEG HSSE-V DIN 371 PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Profondeur du filetage | 12 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | non revêtu |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Type de tige | queue renforcée à carré extérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,86 € HT
/ unité
37,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h