Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM106AA-M8 N1PR
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-NM106AA-M8 N1PR
Rubix :0033-0830070
Fabricant :8330250
EAN :7323227102740


Résumé technique
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AA-M8N1PR
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Diamètre de perçage | 6,75 mm |
| Diamètre queue | 8,08 mm |
| Carré d'entraînement | 8,08 mm |
| Profondeur du filetage | 18 mm |
| Angle d'hélice | 8 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,46 € HT
/ unité
132,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h