Taraud machine Sandvik Coromant T200-SD100DA-M5D115
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-SD100DA-M5D115
Rubix :0033-0802340
Fabricant :6423893




Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
| Angle d'hélice | 5 ° |
| Longueur totale | 69,42 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Nbre de filets au pouce | 31,75 |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,46 € HT
/ unité
98,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h