Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100AA-M5 C150

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100AA-M5 C150
Rubix :0033-0790430
Fabricant :6967149
EAN :7323220749539
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem5x0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem5x0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce31,75
37,50 € HT
/ unité
45,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours