Taraud machine GISS Cutline 885543

Taraud HSS

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885543
Rubix :G600-0670887
EAN :3660338388279
TARAUD HSS M10.0 SPIRAL FLUTE ISO

Résumé technique

Filetagem10
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS M10.0 SPIRAL FLUTE ISO


TARAUD ISO Metric Spiral Flute

Informations techniques


Attributs
Filetagem10
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Angle d'hélice15 °
Revêtementtin
Matière du corpshss
Toléranceiso 2 / 6h
20,28 HT
/ unité
24,34 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours