Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM101DA-M14 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PM101DA-M14 P1PM
Rubix :0033-0790208
Fabricant :8055839
EAN :7323225954112
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem14x2-6hx
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem14x2-6hx
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage12 mm
Diamètre queue11 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice48 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce12,7
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h