Références
Yamawa :PD8.0NBJPW
Rubix :T879-0627489


Résumé technique
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD ENTR. GUN/TROU DEBOUCHANT ZEN-P 371 ISO2X M8X1.25
Traitement Nitride + Oxyde
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € HT
/ unité
77,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h