Taraud machine Yamawa TD3.0GBBWA5
TARAUD MÉTRIQUE CARBURE MONOBLOC UH-CT
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :TD3.0GBBWA5
Rubix :T879-0627044


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD EN CARBURE MONOBLOC UH-CT 371 ISO2X M3X.5 5P
Revêtu TiAIN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,60 € HT
/ unité
251,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h