Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869244
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869244
Rubix :C600-0594901
EAN :3660338230011


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELIC. G-COIL M3X0,5 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Filetage | 0,5 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € HT
/ unité
30,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h