Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869231
Taraud droit G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869231
Rubix :C600-0594891
EAN :3660338229893


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT G-COIL M8X1,25 POUR TROU DEBOUCHANT
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
| Forme de goujure | droite |
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,82 € HT
/ unité
27,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h