Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869229
Taraud droit G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869229
Rubix :C600-0594889
EAN :3660338229879


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 7 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT G-COIL M7X1 POUR TROU DEBOUCHANT
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 7 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Forme de goujure | droite |
| Diamètre de perçage | 7,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,19 € HT
/ unité
26,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h