Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869246
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869246
Rubix :C600-0594903
EAN :3660338230035


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELIC. G-COIL M5X0,8 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Filetage | 0,8 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,41 € HT
/ unité
32,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h