Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1440500
Taraud (GUN) - H T144
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1440500
Rubix :S748-0502303
EAN :9311963398440




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-co / pm |
Détails articles : TARAUD M5X0,8 6HX GUN H T144 DIN371 B PM-CO. BLU
Pour les matériaux durs jusqu'à 1400 N/mm². Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-co / pm |
| Revêtement | bleu |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun h |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,25 € HT
/ unité
47,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h