Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844679
Taraud métrique - Droit - HSSE - Inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844679
Rubix :G600-0332285
EAN :3660338072222




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD TR/DEBOUCHANT M5 INOX HSS-E - DIN371
Taraud métrique droit HSSE pour trous débouchants dans les aciers inoxydables
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers inoxydables - Bague jaune
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers inoxydables - Bague jaune
TARAUD DEBOUCHANT M5 INOX HSS-E - DIN371
Points forts
Bague jaune pour une reconnaissance rapide de l'application
Applications
Pour taraudage dans les aciers inoxydables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,19 €
11,15 € HT
/ unité
13,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h