Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1110600
Taraud (GUN) à pointe hélicoïdale - VA T111
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1110600
Rubix :S748-0530287
EAN :9311963102283


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD M6X1 PTE HELICOIDALE T111 6H GUN VA DIN376 B INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | bleu |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 80 mm |
| Entrée | gun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,06 € HT
/ unité
46,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours