Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1111400
Taraud (GUN) à pointe hélicoïdale - VA T111
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1111400
Rubix :S748-0494489
EAN :9311963397764


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD M 14X2 PTE HELICOIDALE T111 6H GUN VA DIN376 B INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | bleu |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 110 mm |
| Entrée | gun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,29 € HT
/ unité
101,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours