Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 832126
Taraud métrique - Droit - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832126
Rubix :C600-0311439
EAN :3660338050411


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M16X200 HSS - DIN376 - 6H
Giss Cutline Taraud métrique droit DIN 371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 110 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,06 € HT
/ unité
49,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h