Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Yamawa PD4.0IBDCB
Taraud applications spécifiques
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :PD4.0IBDCB
Rubix :T879-0540784




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Matière du corps | hss-co |
Détails articles : TARAUD DEBOUCHANT BAGUE ROUGE EH-PO 371 ISO2X M4X.7
Disponible sur demande en version MF.
Taraud machine pour trous débouchant.
Taraud machine pour trous débouchant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Tolérance | iso2x |
| Filetage | m4 x 0,7 |
| Longueur totale | 63 mm |
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | 4,5p |
| Norme din | din 371 |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Longueur utile | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,97 € HT
/ unité
31,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h