Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Roebuck 832093
Taraud machine entrée GUN HSS-E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :832093
Rubix :C600-0311455
EAN :3660338050138


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M5X80 HSS-E - DIN371 - 6H
Taraud machine entrée GUN HSS-E Taraud droit machine entrée Filetage métrique. HHSSE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | non |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,25 € HT
/ unité
23,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h