Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Yamawa PD6.0MANEB
Taraud applications spécifiques
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :PD6.0MANEB
Rubix :T879-0552186




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
Détails articles : TARAUD DEBOUCHANT HSSE PO DIN371 ISO2X M6X1
Disponible sur demande en version MF/UNC/UNF/G.
Taraud recommandé pour les trous débouchants.
Taraud recommandé pour les trous débouchants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | iso2 (6h) |
| Filetage | m6 x 1 |
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | 5p |
| Norme din | din 371 |
| Profondeur du filetage | 30 mm |
| Longueur utile | 15 mm |
| Type de tige | queue cylindrique avec carré d’entraînement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € HT
/ unité
23,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h