Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844820
Taraud métrique - Droit - HSSE - Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6840631
GISS Cutline :844820
Rubix :G600-0332258
EAN :3660338071836




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD TR/DEBOUCHANT M3 ACIER HSS-E - DIN371
Taraud métrique droit HSSE pour trous débouchants dans aciers
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers - Bague bleue
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers - Bague bleue
Points forts
Bague bleue pour une reconnaissance rapide de l'application
Applications
Pour taraudage dans les aciers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 56 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,28 € HT
/ unité
25,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h