Taraud à refouler Völkel Threading Solutions 35632
Taraud à refouler Avec goujure de lubrification
Voir les informations techniquesRéférences
Völkel Threading Solutions :35632
Rubix :R479-0781762
EAN :8031591260537

Détails articles : MGF DIN 371 - TIN M 4
Avec goujure de lubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Longueur de filetage | 13 mm |
| Norme din | din 371 |
| Matière | hss |
| Revêtement | tin |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Tolérance | iso 2x /6hx |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Type de goujure | sans goujure, avec rainure de lubrification |
| Taille | m 4 x 0,7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,59 € HT
/ unité
47,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours