Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM100DP-M4 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-XM100DP-M4 B125
Rubix :0033-0805100
Fabricant :8248343
EAN :7323226757941
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Filetage0,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Filetage0,7 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de filetage13 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement4,6 mm
106,69 HT
/ unité
128,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h