Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM100DA-M3 N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM100DA-M3 N1PC
Rubix :0033-0830002
Fabricant :8405645
EAN :7323227412276

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM100DA-M3N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Longueur de filetage | 5 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,8 mm |
| Taille | m3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,70 € HT
/ unité
136,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
