Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM151DA-M24 B125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM151DA-M24 B125
Rubix :0033-0804980
Fabricant :8248402
EAN :7323226758535

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Filetage | 3 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de filetage | 36 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Carré d'entraînement | 18 mm |
| Taille | m24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,56 € HT
/ unité
505,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h