Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM102DA-M6 N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM102DA-M6 N1PC
Rubix :0033-0829941
Fabricant :8405663
EAN :7323227412450

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM102DA-M6N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de filetage | 10 mm |
| Norme din | din 371 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Taille | m6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,44 € HT
/ unité
142,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h