Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM112DA-M3 B125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM112DA-M3 B125
Rubix :0033-0805061
Fabricant :8248414
EAN :7323226758658

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Longueur de filetage | 9 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 2,7 mm |
| Carré d'entraînement | 3,5 mm |
| Taille | m3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,82 € HT
/ unité
113,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
