Taraud à refouler Völkel Threading Solutions 35505
Taraud à refouler sans goujure de lubrification
Voir les informations techniquesRéférences
Völkel Threading Solutions :35505
Rubix :R479-0781725
EAN :4022835355052

Détails articles : MGF DIN 371 M 1,7
DIN 371 Forme C HSSE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 1,7 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,7 mm |
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de filetage | 8 mm |
| Norme din | din 371 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € HT
/ unité
52,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours