Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100AA-M6 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM100AA-M6 P1PM
Rubix :0033-0790603
Fabricant :8060157
EAN :7323225977289
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem6x1
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem6x1
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage5 mm
Diamètre queue6,5 mm
Carré d'entraînement26 mm
Profondeur du filetage15 mm
Longueur totale80 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce25,4
76,16 € HT
/ unité
91,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours