Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DE-1/2C150
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM101DE-1/2C150
Rubix :0033-0474550
Fabricant :6539230
EAN :26539230




Résumé technique
| Filetage | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DE-1/2 C150
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,8 mm |
| Diamètre queue | 8,6 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 23 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 13 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,61 € HT
/ unité
70,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h