Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DB-M12X100C145

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100DB-M12X100C145
Rubix :0033-0474468
Fabricant :6539533
EAN :26539533
TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DB-M12X100C145

Résumé technique

Filetagemf12x1
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DB-M12X100C145


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagemf12x1
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage11 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement7 mm
Profondeur du filetage21 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce25,4
67,58 € HT
/ unité
81,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h