Taraud machine Sutton T2050350
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 VAPM T205
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2050350
Rubix :S748-0502898
EAN :9311963419152




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M3,5X0,6 6HX SPIRAL T205 R50 VA DIN371 C PM-V3 TICN
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 371 queue renforcée.
Applications
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Profondeur du filetage | 6 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,32 € HT
/ unité
92,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours