Taraud machine Sandvik Coromant T300-SD100DA-M5 D150

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-SD100DA-M5 D150
Rubix :0033-0790107
Fabricant :7382633
EAN :7323222267857
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem5 x 0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem5 x 0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage4,2 mm
Carré d'entraînement6 mm
Profondeur du filetage13 mm
Angle d'hélice25 °
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce31,75
86,59 € HT
/ unité
103,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h