Taraud machine Yamawa SG016QBDPB
Taraud métrique hélicoïdal HSS-PM PM-SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SG016QBDPB
Rubix :T879-0662091


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-SP 376 ISO2 M16X2 HELICOIDAL HSSP POUR 30-40HRC
Hélice 20° - Acier jusqu’à 45HRC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,44 € HT
/ unité
80,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours