Références
GISS Cutline :885479
Rubix :G600-0670947
EAN :3660338387678


Résumé technique
| Filetage | 1/8x27 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HSS NPT 1/8X27 ISO
- Fourni individuellement
- Cordon de branchement
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 1/8x27 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Revêtement | tin |
| Matière du corps | hss |
| Nbre de filets au pouce | 27 |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € HT
/ unité
30,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h