Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM104DA-M6 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PM104DA-M6 P1PM
Rubix :0033-0790143
Fabricant :8055824
EAN :7323225953962
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem6x1,0
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem6x1,0
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement4,9 mm
Profondeur du filetage10 mm
Angle d'hélice48 °
Longueur totale80 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce25,4
111,62 € HT
/ unité
133,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h