Taraud machine Sutton T2310800
Taraud à goujure hélicoïdale - R45 Al T231
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2310800
Rubix :S748-0529181
EAN :9311963102153




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M8X1,25 HELICO T231 6H R45 W DIN371 C HSSE POLI
DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Profondeur du filetage | 12,5 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,27 € HT
/ unité
50,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours