Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M8 B145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M8 B145
Rubix :0033-0805412
Fabricant :8248709
EAN :7323226761603


Résumé technique
| Filetage | m8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,86 € HT
/ unité
67,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h