Références
Ruko :232080E
Rubix :8554-0232955
EAN :4007140058652

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACHINE M8X1,25 232 DROIT-GUN HSS-CO5 DIN371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 6,8 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,90 € HT
/ unité
37,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h