Références
Ruko :232050VA
Rubix :8554-0233323
EAN :4007140129444

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACHINE M5X0,8 232 DROIT-GUN HSS-CO5 VAP DIN371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 4,2 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,20 € HT
/ unité
29,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours