Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892180, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique fin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892180
Rubix :G600-0784574
EAN :3660338447679
TAMPON FILETE DOUBLE MF12X1,00 TOLERANCE 6H

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)12 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE MF12X1,00 TOLERANCE 6H


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE MF12X1,00 - TOLÉRANCE 6H

Points forts

Filetages métriques fins
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double métrique fin
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)12 mm
Filetéoui
Filetagemf12x1,00 tolerance 6h
Promotion
Au lieu de 9,84
8,66 HT
/ unité
10,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h