Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892132, Diamètre nominal (métrique): 48 mm

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892132
Rubix :G600-0784406
EAN :3660338447204
TAMPON LISSE DOUBLE D.48 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)48 mm

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.48 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.48 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)48 mm
Promotion
Au lieu de 17,87
14,84 HT
/ unité
17,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours